INDEXABLE INSERT DRILL KUB-Q.3D.250.R.07-K32 KUB QUATRON -

Nr art.: U11 82500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB QUATRON
Oznaczenie producenta KUB-Q.3D.250.R.07-K32
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Średnica trzonka 32 mm
Długość chwytu 250 mm
Min. średnica skrawania 60 mm
Całkowita liczba ostrzy 3
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 250 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U11 82500
EAN / GTIN 4047109024465
Numer producenta 1088025013
Numer L 235502 25
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.3D.250.R.07-K32 KUB QUATRON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

CERATIZIT article number: 10 880 25013

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "KUB QUATRON" Zobacz wszystkie