{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB QUATRON | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 23 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KUB-Q.2D.230.R.07-K25 | |
| Elementy prowadzące | Z elementami prowadzącymi | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | U10 12300 | |
| EAN / GTIN | 4047109047235 | |
| Numer producenta | 1087923012 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |