{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB QUATRON | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 19,5 mm | |
| Długość całkowita L | 195 mm | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KUB-Q.2D.195.R.06-K25 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Średnica korpusu D2 | 25 mm | |
| Długość rowków mocujących | 195 mm | |
| Rodzaj rowka wiórowego | 1 | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | U10 11950 | |
| EAN / GTIN | 4047109047174 | |
| Numer producenta | 1087919512 | |
| Numer L | L20010 5410 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |