INDEXABLE INSERT DRILL KUB-Q.2D.280.R.09-K32 KUB QUATRON -

Nr art.: U10 22800
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB QUATRON
Oznaczenie producenta KUB QUATRON; KUB-Q.2D.280.R.09-K32
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka 32 mm
Min. średnica skrawania 28 mm
Średnica korpusu 32 mm
Długość rowków mocujących 90 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Oznaczenie płytki skrawającej QUATRON
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 140 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U10 22800
EAN / GTIN 4047109047303
Numer producenta 1087928013
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.2D.280.R.09-K32 KUB QUATRON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 879 28013

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "KUB QUATRON" Zobacz wszystkie