KUB QUATRON KUB-Q.3.D. 250.R.07-K32 INDEKSIRAJOČI SVEDER

Št. art.: U11 82500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija KUB QUATRON
Oznaka proizvajalca KUB-Q.3D.250.R.07-K32
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Premer držala 32 mm
Dolžina držala 250 mm
Premer rezila, min. 60 mm
Število rezil, skupaj 3
Vmesnik ločilno mesto 1
Skupna dolžina 250 mm
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka U11 82500
EAN/GTIN 4047109024465
Številka proizvajalca 1088025013
L-število 235502 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.3D.250.R.07-K32 KUB QUATRON - SVEDRI Z IZMENLJIVIMI PLOŠČICAMI

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 10 880 25013

Iz iste serije "KUB QUATRON" Poglej vse