INDEXABLE INSERT DRILL KUB-Q.2D.185.R.06-K25 KUB QUATRON -

Nr art.: U10 11850
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria KUB QUATRON
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 18,5 mm
Średnica trzonka DS 25,5 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KUB QUATRON; KUB-Q.2D.185.R.06-K25
Średnica korpusu D2 30 mm
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U10 11850
EAN / GTIN 4047109047150
Numer producenta 1087918512
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.2D.185.R.06-K25 KUB QUATRON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 879 18512