INDEXABLE INSERT DRILL KUB-Q.2D.510.R.07-ABS63 KUB QUATRON -

Nr art.: U10 85100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB QUATRON
Oznaczenie producenta KUB-Q.2D.510.R.07-ABS63
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka 38 mm
Min. średnica skrawania 51 mm
Średnica korpusu 38 mm
Długość rowków mocujących 117 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 157 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U10 85100
EAN / GTIN 4047109084438
Numer producenta 1087951096
Numer L L21260 130
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.2D.510.R.07-ABS63 KUB QUATRON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 879 51096

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "KUB QUATRON" Zobacz wszystkie