KUB QUATRON KUB-Q.3D.250.R.07-K32 VRTÁK S VYMĚNITELNÝMI BŘITOVÝMI DESTIČKAMI

Artiklové číslo: U11 82500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB QUATRON
Označení výrobce KUB-Q.3D.250.R.07-K32
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Průměr stopky 32 mm
Délka stopky 250 mm
Průměr břitu, min. 60 mm
Počet břitů, celkem 3
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 250 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U11 82500
EAN / GTIN 4047109024465
Číslo výrobce 1088025013
L-číslo 235502 25
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-Q.3D.250.R.07-K32 KUB QUATRON - VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ VRTÁKY

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 880 25013

Ze stejné série "KUB QUATRON" Zobrazit všechny