• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wendeplattenbohrer KUB Quatron KUB-Q.3D.250.R.07-K32

Artikel-Nr.: U11 82500
Preis pro 1 Stück
Netto: 485,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie KUB QUATRON
Herstellerbezeichnung KUB-Q.3D.250.R.07-K32
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Durchmesser Schaft 32 mm
Länge Schaft 250 mm
Schneidendurchmesser, min. 60 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 3
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt 250 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer U11 82500
EAN / GTIN 4047109024465
Herstellernummer 1088025013
L-Nummer 235502 25
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET KUB-Q.3D.250.R.07-K32 KUB QUATRON - WENDEPLATTENBOHRER

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 10 880 25013

Aus der gleichen Serie "KUB QUATRON" Alle ansehen
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb