{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB QUATRON | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 38 mm | |
| Długość całkowita L | 175 mm | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wielkość uchwytu | K32 | |
| Długość chwytu LS | 60 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KUB-Q.2D.380.R.12-K32 | |
| Długość rowków mocujących | 115 mm | |
| Możliwość regulacji | regulacja niemożliwa | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | U10 23800 | |
| EAN / GTIN | 4047109026353 | |
| Numer producenta | 1087938013 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |