Carbide Milling Insert - BDMT110308ER-JT PR1535

Nr art.: TLC00324
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TLC00324
EAN / GTIN 4960664731268
Numer producenta TLC00324
Numer L L22140 424
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Milling Insert BDMT110308ER-JT PR1535

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.8 mm
D1 (GTC - Fixing hole diameter): 2.8 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 3
S (GTC - Insert thickness): 3 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 6.3 mm
W1 (GTC - Insert width): 6.3 mm
Corner radius/chamfer: 8
L (GTC - Cutting edge length): 11 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 15 Degree
EPSR (GTC - Insert included angle): 80 Degree
Size: 1103
Description: BDMT
Chip breaker: JT
CBMD (GTC - Chip breaker manufacturers designation): JT
TC (GTC - Tolerance class insert): M
COATING (GTC - Coating): MEGACOAT NANO
Grade: PR1535
HAND (GTC - Insert hand): R