Keményfém maróbetét - BDMT110308ER-JT PR1535

Cikkszám: TLC00324
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám TLC00324
EAN / GTIN 4960664731268
Gyártó száma TLC00324
L-szám L22140 424
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Keményfém maróbetét - BDMT110308ER-JT PR1535

Jellemző:

RE (GTC - Corner Radius): 0.8 mm
D1 (GTC - Rögzítőfurat átmérője): 2.8 mm
IFS (GTC - Szerelési stíluskód beszúrása): 3
S (GTC - Beszúrási vastagság): 3 mm
IC (GTC - beírt kör átmérője): 6.3 mm
W1 (GTC - Beszúrási szélesség): 6.3 mm
Saroksugár/letörés: 8
L (GTC - vágóél hossza): 11 mm
AN (GTC - nagy hézagszög): 15 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Méret: 1103
Leírás: BDMT
Forgácstörő: JT
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers jelölés): JT
TC (GTC - Tűrésosztály betét): M
BEVONAT (GTC - bevonat): MEGACOAT NANO
Fokozat: PR1535
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): R