Snijplaat hardmetalen frees - BDMT110308ER-JT PR1535

Artikelnummer: TLC00324
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TLC00324
EAN/GTIN 4960664731268
Nummer fabrikant TLC00324
L-nummer L22140 424
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat hardmetalen frees - BDMT110308ER-JT PR1535

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.8 mm
D1 (GTC - diameter bevestigingsgat): 2.8 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 3 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 6.3 mm
W1 (GTC - breedte wisselplaat): 6.3 mm
Hoekradius/afschuining: 8
L (GTC - lengte snijrand): 11 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 15 Degree
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 80 Degree
Grootte: 1103
Omschrijving: BDMT
Spaanbreker: JT
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): JT
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
COATING (GTC - coating): MEGACOAT NANO
Graad: PR1535
HAND (GTC - hand invoegen): R