Inserto di fresatura in carburo - BDMT110308ER-JT PR1535

Codice art.: TLC00324
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo TLC00324
EAN / GTIN 4960664731268
Codice del produttore TLC00324
Numero-L L22140 424
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di fresatura in carburo - BDMT110308ER-JT PR1535

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.8 mm
D1 (GTC - diametro foro di fissaggio): 2.8 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
S (GTC - spessore inserto): 3 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 6.3 mm
W1 (GTC - larghezza inserto): 6.3 mm
Raggio/smusso dello spigolo: 8
L (GTC - lunghezza tagliente): 11 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 15 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 80 Degree
Dimensione: 1103
Descrizione: BDMT
Demolitore di trucioli: JT
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): JT
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO
Grado: PR1535
MANO (GTC - Inserisci mano): R