Karbidni rezkalni vložek - BDMT110308ER-JT PR1535

Št. art.: TLC00324
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TLC00324
EAN/GTIN 4960664731268
Številka proizvajalca TLC00324
L-število L22140 424
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidni rezkalni vložek - BDMT110308ER-JT PR1535

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 0.8 mm
D1 (GTC - Premer pritrdilne luknje): 2.8 mm
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
S (GTC – Debelina ploščice): 3 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 6.3 mm
W1 (GTC – širina ploščice): 6.3 mm
Radij vogala/posnemanje robov: 8
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 11 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 15 Degree
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 80 Degree
Velikost: 1103
Opis: BDMT
Lomilca odrezkov: JT
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): JT
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): M
PREMAZ (GTC - premaz): MEGACOAT NANO
Razred: PR1535
HAND (GTC – vstavite roko): R