Plăcuţă de frezare din carbură - BDMT110308ER-JT PR1535

Cod articol.: TLC00324
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol TLC00324
EAN / GTIN 4960664731268
Număr producător TLC00324
L-Număr L22140 424
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de frezare din carbură - BDMT110308ER-JT PR1535

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.8 mm
D1 (GTC - diametrul găurii de fixare): 2.8 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
S (GTC - grosimea inserției): 3 mm
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 6.3 mm
W1 (GTC - Inserare lățime): 6.3 mm
Rază de colț/șanfrenă: 8
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 11 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 15 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 80 Degree
Referinţă: 1103
Descriere: BDMT
Sfărâmător de aşchii: JT
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): JT
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO
Grad: PR1535
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R