Karbidová frézka - BDMT110308ER-JT PR1535

Č. pol.: TLC00324
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusy
  • Kroky objednávky: 10 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TLC00324
EAN/GTIN 4960664731268
Číslo výrobcu TLC00324
Číslo L L22140 424
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézka - BDMT110308ER-JT PR1535

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 0.8 mm
D1 (GTC - priemer upevňovacieho otvoru): 2.8 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
S (VOP - hrúbka vložky): 3 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 6.3 mm
W1 (VOP - šírka vložky): 6.3 mm
Polomer rohov/skosenie: 8
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 11 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 15 Degree
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 80 Degree
Veľkosť: 1103
Opis: BDMT
Istič čipov: JT
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): JT
TC (VOP - Tolerance class insert): M
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): MEGACOAT NANO
Stupeň: PR1535
RUKA (VOP - Vložiť ruku): R