Hårdmetalfræseindsats - BDMT110308ER-JT PR1535

Art.-nr.: TLC00324
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TLC00324
EAN/GTIN 4960664731268
Producentnummer TLC00324
L-nummer L22140 424
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræseindsats - BDMT110308ER-JT PR1535

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.8 mm
D1 (GTC - diameter for fastgørelseshul): 2.8 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 3 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 6.3 mm
W1 (GTC - bilagsbredde): 6.3 mm
Hjørneradius/affasning: 8
L (GTC - skærekantlængde): 11 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 15 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Størrelse: 1103
Beskrivelse: BDMT
Spånafbryder: JT
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): JT
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
BELÆGNING (GTC - belægning): MEGACOAT NANO
Lønklasse: PR1535
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R