Karbidová frézovací destička - BDMT110308ER-JT PR1535

Artiklové číslo: TLC00324
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TLC00324
EAN / GTIN 4960664731268
Číslo výrobce TLC00324
L-číslo L22140 424
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - BDMT110308ER-JT PR1535

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.8 mm
D1 (GTC - průměr upevňovacího otvoru): 2.8 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 3 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 6.3 mm
W1 (GTC - Šířka vložení): 6.3 mm
Poloměr rohu/zkosení: 8
L (GTC - Délka řezné hrany): 11 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 15 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Velikost: 1103
Popis: BDMT
Třískový jistič: JT
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): JT
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT NANO
Stupeň: PR1535
RUKA (GTC - Vložení ruky): R