Milling Toolholder - MEC32-S32-200-17

Nr art.: THN03355
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THN03355
EAN / GTIN 4960664396269
Numer producenta THN03355
Numer L L22160 89
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Milling Toolholder MEC32-S32-200-17

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
WT (GTC - Weight of item): 1.218 kg
Number of inserts: 2
ZEFF (GTC - Face effective cutting edge count): 2
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 2
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 3
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 4.9 mm
RMPX (GTC - Ramping angle maximum): 5 Degree
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Insert width, Pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 15 Degree
APMX (GTC - Depth of cut maximum): 15.7 mm
Insert size: 17
L (GTC - Cutting edge length, Pos. A): 17 mm
BD (GTC - Body diameter): 31 mm
Shank diameter (DCON): 32
DC (GTC - Cutting diameter): 32 mm
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 32 mm
LU (GTC - Usable length): 34.8 mm
OHX (GTC - Protruding length): 70 mm
EPSR (GTC - Cutting edge angle major, Pos. A): 80 Degree
Cutting angle: 90
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 90 Degree
LS (GTC - Shank length): 135 mm
Total length (OAL): 200
LF (GTC - Functional length): 200 mm
OAL (GTC - Overall length): 200 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 320
RPMX (GTC - Rotational speed maximum): 30000 1/min
Recess (LDN): 65,0
Shank type: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerance class connection bore diameter machine side): h7
Diameter (DC): ø32
HAND (GTC - Cutting direction): R
BMC (GTC - Body material code): S
Internal coolant: Yes