Værktøjsholder til fræsning - MEC32-S32-200-17

Art.-nr.: THN03355
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer THN03355
EAN/GTIN 4960664396269
Producentnummer THN03355
L-nummer L22160 89
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til fræsning - MEC32-S32-200-17

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
WT (GTC - vægt af emne): 1.218 kg
Antal skillesider: 2
ZEFF (GTC - effektivt skærkanttælling): 2
ZEFP (GTC - periferisk effektiv skærekanttælling): 2
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 3
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 4.9 mm
RMPX (GTC - rampingvinkel maksimum): 5 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Indsæt bredde, pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 15 Degree
APMX (GTC - dybde af Cut maksimum): 15.7 mm
Indsæt størrelse: 17
L (GTC - skærekantlængde, pos. A): 17 mm
BD (GTC - kropsdiameter): 31 mm
Skaftdiameter (DCON): 32
DC (GTC - skærediameter): 32 mm
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 32 mm
LU (GTC - brugbar længde): 34.8 mm
OHX (GTC - stikkende længde): 70 mm
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. A): 80 Degree
Skærevinkel: 90
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 90 Degree
LS (GTC - Shanklængde): 135 mm
Samlet længde (OAL): 200
LF (GTC - funktionel længde): 200 mm
OAL (GTC - samlet længde): 200 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 320
RPMX (GTC - omdrejningshastighed maks.): 30000 1/min
Fordybning (LDN): 65,0
Skafttype: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerance klasse tilslutning boring diameter maskinside): h7
Diameter (DC): ø32
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
Indvendig kølevæske: Yes