Omschrijving:
- Freesbody - MEC32-S32-200-17
Kenmerk:
RE (GTC - hoekradius, pos. A): 0.8 mmCNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1 WT (GTC - gewicht van item): 1.218 kgAantal wisselplaten: 2 ZEFF (GTC - effectief aantal snijkanten vlak): 2 ZEFP (GTC - aantal effectieve snijkanten aan de rand): 2 CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 3 S (GTC - dikte wisselplaat, pos. A): 4.9 mmRMPX (GTC - hellingshoek maximaal): 5 DegreeIC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. A): 9.6 mmW1 (GTC - breedte wisselplaat, pos. A): 9.6 mmAN (GTC - tussenhoek groot, pos. A): 15 DegreeAPMX (GTC - diepte van Cut maximum): 15.7 mmPlaatgrootte: 17 L (GTC - lengte snijrand, pos. A): 17 mmBD (GTC - Carrosseriediameter): 31 mmSchachtdiameter (DCON): 32 DC (GTC - snijdiameter): 32 mmDCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 32 mmLU (GTC - bruikbare lengte): 34.8 mmOHX (GTC - uitstekende lengte): 70 mmEPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. A): 80 DegreeSnijhoek: 90 KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 DegreeLS (GTC - schachtlengte): 135 mmTotale lengte (OAL): 200 LF (GTC - functionele lengte): 200 mmOAL (GTC - totale lengte): 200 mmCZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 320 RPMX (GTC - draaisnelheid maximum): 30000 1/minUitsparing (LDN): 65,0 Type schacht: Cylindrical TCDCON (GTC - ISO-tolerantieklasse aansluiting boring diameter machinezijde): h7 Diameter (DC): ø32 HAND (GTC - snijrichting): R BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S Inwendige koelvloeistof: Yes