Portaherramientas de fresado - MEC32-S32-200-17

Número de artículo: THN03355
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo THN03355
EAN / GTIN 4960664396269
Número del fabricante THN03355
Número L L22160 89
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MEC32-S32-200-17

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
WT (GTC - Peso del artículo): 1.218 kg
Número de insertos: 2
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 2
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.9 mm
RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 5 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 15 Degree
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 15.7 mm
Tamaño de inserción: 17
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 17 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 31 mm
Diámetro de vástago (DCON): 32
DC (GTC - Diámetro de corte): 32 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 34.8 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 70 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 80 Degree
Ángulo de corte: 90
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
LS (GTC - Longitud de caña): 135 mm
Longitud total (OAL): 200
LF (GTC - longitud funcional): 200 mm
OAL (GTC - Longitud total): 200 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 30000 1/min
Receso (LDN): 65,0
Tipo de vástago: Cylindrical
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h7
Diámetro (DC): ø32
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes