Portautensili per fresatura - MEC32-S32-200-17

Codice art.: THN03355
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
Codice articolo THN03355
EAN / GTIN 4960664396269
Codice del produttore THN03355
Numero-L L22160 89
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MEC32-S32-200-17

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
WT (GTC - peso dell'articolo): 1.218 kg
Numero di inserti: 2
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 2
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 2
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 3
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.9 mm
RMPX (GTC - angolo di rampa massimo): 5 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 9.6 mm
W1 (GTC - larghezza inserto, POS. A): 9.6 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 15 Degree
APMX (GTC - profondità massima Cut): 15.7 mm
Dimensione inserto: 17
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. A): 17 mm
BD (GTC - diametro corpo): 31 mm
Diametro stelo (DCON): 32
DC (GTC - diametro di taglio): 32 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 32 mm
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 34.8 mm
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 70 mm
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. A): 80 Degree
Angolo di taglio: 90
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 90 Degree
LS (GTC - lunghezza stelo): 135 mm
Lunghezza totale (OAL): 200
LF (GTC - lunghezza funzionale): 200 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 200 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 320
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 30000 1/min
Rientranza (LDN): 65,0
Tipo di stelo: Cylindrical
TCDCON (GTC - diametro foro collegamento classe tolleranza ISO lato macchina): h7
Diametro (DC): ø32
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
Liquido di raffreddamento interno: Yes