Držalo za rezkanje - MEC32-S32-200-17

Št. art.: THN03355
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka THN03355
EAN/GTIN 4960664396269
Številka proizvajalca THN03355
L-število L22160 89
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za rezkanje - MEC32-S32-200-17

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
WT (GTC – teža predmeta): 1.218 kg
Število vložkov: 2
ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 2
ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 2
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 3
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 4.9 mm
RMPX (GTC – največji kot nagiba): 5 Degree
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 9.6 mm
W1 (GTC – širina ploščice, položaj A): 9.6 mm
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 15 Degree
APMX (GTC – Globina maksimalne Cut): 15.7 mm
Velikost ploščice: 17
L (GTC – Dolžina rezalnega roba, položaj A): 17 mm
BD (GTC – premer ohišja): 31 mm
Premer vpenjala (DCON): 32
DC (GTC – premer rezanja): 32 mm
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 32 mm
LU (GTC – uporabna dolžina): 34.8 mm
OHX (GTC – štrleča dolžina): 70 mm
EPSR (GTC – glavni kot rezalnega roba, položaj A): 80 Degree
Kot rezanja: 90
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 90 Degree
LS (GTC – dolžina vpenjala): 135 mm
Skupna dolžina (OAL): 200
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 200 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 200 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 320
RPMX (GTC – največja hitrost vrtenja): 30000 1/min
Vdolbina (LDN): 65,0
Vrsta vpenjala: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerančni razred s premerom izvrtine na strani stroja): h7
Premer (DC): ø32
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S
Notranja hladilna tekočina: Yes