Držák frézovacích nástrojů - MEC32-S32-200-17

Artiklové číslo: THN03355
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THN03355
EAN / GTIN 4960664396269
Číslo výrobce THN03355
L-číslo L22160 89
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MEC32-S32-200-17

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
WT (GTC - hmotnost položky): 1.218 kg
Počet vložek: 2
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 2
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 2
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.9 mm
RMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 5 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 15 Degree
APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 15.7 mm
Vložte velikost: 17
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 17 mm
BD (GTC - průměr tělesa): 31 mm
Průměr dříku (DCON): 32
DC (GTC - Průměr řezu): 32 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 32 mm
LU (GTC - použitelná délka): 34.8 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 70 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 80 Degree
Úhel řezu: 90
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 Degree
LS (GTC - Délka boku): 135 mm
Celková délka (OAL): 200
LF (GTC - funkční délka): 200 mm
OAL (GTC - celková délka): 200 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 320
RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 30000 1/min
Vybrání (LDN): 65,0
Typ stopky: Cylindrical
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h7
Průměr (DC): ø32
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes