Cap pentru scule de frezat - MEC32-S32-200-17

Cod articol.: THN03355
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol THN03355
EAN / GTIN 4960664396269
Număr producător THN03355
L-Număr L22160 89
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MEC32-S32-200-17

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
WT (GTC - greutatea elementului): 1.218 kg
Numărul de inserții: 2
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 2
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 2
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.9 mm
RMPX (GTC - unghi de rampă maxim): 5 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Inserare lățime, poz. A): 9.6 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 15 Degree
APMX (GTC - adâncime maximă Cut): 15.7 mm
Introduceți dimensiunea: 17
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 17 mm
BD (GTC - diametru corp): 31 mm
Diametru brăzdar (DCON): 32
DC (GTC - Diametru de tăiere): 32 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 32 mm
LU (GTC - lungime utilizabilă): 34.8 mm
OHX (GTC - lungime proeminentă): 70 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 80 Degree
Unghi de tăiere: 90
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
LS (GTC - lungime brăzdar): 135 mm
Lungime totală (OAL): 200
LF (GTC - lungime funcțională): 200 mm
OAL (GTC - lungime totală): 200 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 320
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 30000 1/min
Nișă (LDN): 65,0
Tip brăzdar: Cylindrical
TCDCON (GTC - clasa de toleranță ISO, diametru alezaj pe partea mașinii): h7
Diametru (DC): ø32
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes