• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MEC32-S32-200-17

Artikel-Nr.: THN03355
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN03355
EAN / GTIN 4960664396269
Herstellernummer THN03355
L-Nummer L22160 89
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MEC32-S32-200-17

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.218 kg
Anzahl der Wendeschneidplatten: 2
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 2
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.9 mm
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 5 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 15 Degree
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 15.7 mm
Plattengröße: 17
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 17 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 31 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 32
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 32 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 34.8 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 70 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 80 Degree
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
LS (GTC - Schaftlänge): 135 mm
Gesamtlänge (OAL): 200
LF (GTC – Funktionslänge): 200 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 200 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 30000 1/min
Aussparung (LDN): 65,0
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h7
Durchmesser (DC): ø32
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes