{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | 320 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 32 mm | |
| Długość chwytu LS | 59 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 40 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Średnica korpusu D4 | 38,65 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 120 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 1 | |
| Kątownik, 1. stopień | 166 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 120 mm | |
| Długość całkowita L | 212 mm | |
| Długość funkcjonalna | 153 mm | |
| Masa | 1 372 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | THD00441 | |
| EAN / GTIN | 4960664197064 | |
| Numer producenta | THD00441 | |
| Numer L | L22290 396 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |