{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | 320 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 32 mm | |
| Délka stopky LS | 59 mm | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 40 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Průměr těla D4 | 38,65 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 120 mm | |
| Počet břitů Z | 1 | |
| Úhel, 1. stupeň | 166 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | H | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 120 mm | |
| Celková délka L | 212 mm | |
| Funkční délka | 153 mm | |
| Hmotnost | 1 372 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | THD00441 | |
| EAN / GTIN | 4960664197064 | |
| Číslo výrobce | THD00441 | |
| L-číslo | L22290 396 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |