Cap pentru scule de găurit - S32-DRZ40120-12

Cod articol.: THD00441
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 320
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 32 mm
Lungimea cozii LS 59 mm
Diametru de tăiere, min. Dc min. 40 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Diametru corp D4 38,65 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 120 mm
Număr de tăişuri Z 1
Unghi, prima etapă 166 grad
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș Carbură
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 120 mm
Lungimea totală L 212 mm
Lungime funcţională 153 mm
Greutate 1.372 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol THD00441
EAN / GTIN 4960664197064
Număr producător THD00441
L-Număr L22290 396
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de găurit - S32-DRZ40120-12

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. B): 0.6 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
NUMĂR (GTC - număr de muchii de tăiere): 1
WT (GTC - greutatea elementului): 1.372 kg
S (GTC - Inserare grosime, poz. B): 3.97 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. B): 7 Degree
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. B): 12.5 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. B): 14.3 mm
FLGT (GTC - Bond de lungime): 28.1 mm
Diametru brăzdar (DCON): 32
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 32 mm
BD (GTC - diametrul corpului prima treaptă): 38.65 mm
DC (GTC - diametru de tăiere minim): 40 mm
Diametru guler (DCSFMS): 55
DF (GTC - Diametru flanșă): 55 mm
LS (GTC - lungime brăzdar): 59 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. B): 87 Degree
LU (GTC - lungime utilizabilă): 120 mm
Lungime cap (LFS): 153
OHX (GTC - lungime proeminentă): 153 mm
SIG (GTC - unghiul punctului primul pas): 166 Degree
Lungime totală (OAL): 212
OAL (GTC - lungime totală): 212 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 320
Adâncime de găurire (LU): 120,0
Adâncime de găurire (RDD): 3XD
Diametru (DC): ø40,00
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes
MIID (GTC - identificare inserție Master, muchie de tăiere interioară, primul pas): ZCMT12T306