{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 | 320 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Diametro codolo DS | 32 mm | |
| Lunghezza codolo LS | 59 mm | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 40 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | tolleranza di produzione | |
| Diametro corpo D4 | 38,65 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 120 mm | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Angolo, 1° livello | 166 grado | |
| Designazione del prodotto (tipo) | H | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza utile L1 | 120 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 212 mm | |
| Lunghezza funzionale | 153 mm | |
| Peso | 1.372 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti |
| Codice articolo | THD00441 | |
| EAN / GTIN | 4960664197064 | |
| Codice del produttore | THD00441 | |
| Numero-L | L22290 396 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |