Beitelhouder - S32-DRZ40120-12

Artikelnummer: THD00441
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Inwendige koeling ja
Koelsmeermiddel ja
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Scheidingspuntcodering, volgens ISO TS 13399-60 320
Opnametype pen
Schachtdiameter 32 mm
Schachtlengte 59 mm
Snijkantdiameter, min. 40 mm
Configureerbaar nee
Tolerantie snijkantdiameter producenttolerantie
Diameter lichaam 38,65 mm
Spaangroeflengte 120 mm
Aantal snijkanten 1
Hoek, 1e trap 166 graden
Productaanduiding (type) H
Materiaal HM
Aansluiting scheidingspunt 1
Nuttige lengte 120 mm
Totale lengte 212 mm
Functielengte 153 mm
Gewicht 1.372 g
Snijrichting rechtssnijdend
Gereedschapsuitvoering massief hardmetaal
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THD00441
EAN/GTIN 4960664197064
Nummer fabrikant THD00441
L-nummer L22290 396
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - S32-DRZ40120-12

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius, pos. B): 0.6 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
NOF (GTC - aantal snijranden): 1
WT (GTC - gewicht van item): 1.372 kg
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. B): 3.97 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. B): 7 Degree
L (GTC - lengte snijrand, pos. B): 12.5 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. B): 14.3 mm
FLGT (GTC - Lengte bond): 28.1 mm
Schachtdiameter (DCON): 32
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 32 mm
BD (GTC - Lichaamsdiameter 1e stap): 38.65 mm
DC (GTC - minimale snijdiameter): 40 mm
Diameter kraag (DCSFMS): 55
DF (GTC - flensdiameter): 55 mm
LS (GTC - schachtlengte): 59 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. B): 87 Degree
LU (GTC - bruikbare lengte): 120 mm
Lengte kop (LFS): 153
OHX (GTC - uitstekende lengte): 153 mm
SIG (GTC - punthoek 1e stap): 166 Degree
Totale lengte (OAL): 212
OAL (GTC - totale lengte): 212 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 320
Boordiepte (LU): 120,0
Boordiepte (RDD): 3XD
Diameter (DC): ø40,00
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Inwendige koelvloeistof: Yes
MIID (GTC - Master snijplaat identificatie, binnenkant mes, 1e stap): ZCMT12T306