{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | 320 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue DS | 32 mm | |
| Longueur de queue LS | 59 mm | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 40 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Diamètre de corps D4 | 38,65 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 120 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 1 | |
| Angle, 1er étage | 166 degré | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 120 mm | |
| Longueur totale L | 212 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 153 mm | |
| Poids | 1 372 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret |
| Référence article | THD00441 | |
| EAN / GTIN | 4960664197064 | |
| Réf. fabricant | THD00441 | |
| Article hors catalogue | L22290 396 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |