{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | 320 | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter DS | 32 mm | |
| Skaftlængde LS | 59 mm | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 40 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Legemsdiameter D4 | 38,65 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 120 mm | |
| Antal skær Z | 1 | |
| Vinkel, 1. trin | 166 grader | |
| Produktnavn (type) | H | |
| Skæremateriale | HM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde L1 | 120 mm | |
| Samlet længde L | 212 mm | |
| Funktionslængde | 153 mm | |
| Vægt | 1.372 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor |
| Artikelnummer | THD00441 | |
| EAN/GTIN | 4960664197064 | |
| Producentnummer | THD00441 | |
| L-nummer | L22290 396 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |