• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - S32-DRZ40120-12

Artikel-Nr.: THD00441
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 320
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft DS 32 mm
Länge Schaft LS 59 mm
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 40 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Körperdurchmesser D4 38,65 mm
Spannutenlänge Lc 120 mm
Anzahl Schneiden Z 1
Winkel, 1. Stufe 166 Grad
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidstoff HM
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 120 mm
Länge gesamt L 212 mm
Funktionslänge 153 mm
Gewicht 1.372 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD00441
EAN / GTIN 4960664197064
Herstellernummer THD00441
L-Nummer L22290 396
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S32-DRZ40120-12

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.6 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.372 kg
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 3.97 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 12.5 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 14.3 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 28.1 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 32
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 38.65 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 40 mm
Hülsendurchmesser (DCSFMS): 55
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 55 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 59 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 87 Degree
LU (GTC - nutzbare Länge): 120 mm
Kopflänge (LFS): 153
OHX (GTC - überstehende Länge): 153 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 166 Degree
Gesamtlänge (OAL): 212
OAL (GTC - Gesamtlänge): 212 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
Bohrtiefe (LU): 120,0
Bohrtiefe (RDD): 3XD
Durchmesser (DC): ø40,00
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): ZCMT12T306

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb