• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Milling Toolholder - MCSE115

Nr art.: THC05855
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC05855
EAN / GTIN 4960664046898
Numer producenta THC05855
Numer L L22140 101794
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Milling Toolholder MCSE115

Cecha szcz.:

CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
WT (GTC - Weight of item): 0.296 kg
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.8 mm
Number of inserts: 1
ZEFF (GTC - Face effective cutting edge count): 1
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 1
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 3.18 mm
APMX (GTC - Depth of cut maximum): 8.6 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 12.7 mm
L (GTC - Cutting edge length, Pos. A): 12.7 mm
BD (GTC - Body diameter): 18 mm
Shank diameter (DCON): 20
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 20 Degree
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 20 mm
LU (GTC - Usable length): 25 mm
DC (GTC - Cutting diameter): 31 mm
Cutting angle: 45
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 45 Degree
OHX (GTC - Protruding length): 46 mm
LS (GTC - Shank length): 80 mm
EPSR (GTC - Cutting edge angle major, Pos. A): 90 Degree
Total length (OAL): 121
LF (GTC - Functional length): 121 mm
OAL (GTC - Overall length): 121 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 200
Recess (LDN): 41,0
Shank type: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerance class connection bore diameter machine side): h7
Internal coolant: No
Diameter (DC): ø31
HAND (GTC - Cutting direction): R
BMC (GTC - Body material code): S
MIID (GTC - Master insert identification, position A): SEKW120308TN