• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Držák frézovacích nástrojů - MCSE115

Artiklové číslo: THC05855

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo THC05855
EAN / GTIN 4960664046898
Číslo výrobce THC05855
L-číslo L22140 101794
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák frézovacích nástrojů - MCSE115

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
WT (GTC - hmotnost položky): 0.296 kg
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
Počet vložek: 1
ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 1
ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 3.18 mm
APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 8.6 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 12.7 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 12.7 mm
BD (GTC - průměr tělesa): 18 mm
Průměr dříku (DCON): 20
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 20 Degree
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 20 mm
LU (GTC - použitelná délka): 25 mm
DC (GTC - Průměr řezu): 31 mm
Úhel řezu: 45
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 45 Degree
OHX (GTC - vyčnívající délka): 46 mm
LS (GTC - Délka boku): 80 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 90 Degree
Celková délka (OAL): 121
LF (GTC - funkční délka): 121 mm
OAL (GTC - celková délka): 121 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 200
Vybrání (LDN): 41,0
Typ stopky: Cylindrical
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h7
Vnitřní chladicí kapalina: No
Průměr (DC): ø31
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
MIID (GTC - Master INSERT Identification, pozice A): SEKW120308TN