Værktøjsholder til fræsning - MCSE115

Art.-nr.: THC05855
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer THC05855
EAN/GTIN 4960664046898
Producentnummer THC05855
L-nummer L22140 101794
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til fræsning - MCSE115

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
WT (GTC - vægt af emne): 0.296 kg
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.8 mm
Antal skillesider: 1
ZEFF (GTC - effektivt skærkanttælling): 1
ZEFP (GTC - periferisk effektiv skærekanttælling): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 3.18 mm
APMX (GTC - dybde af Cut maksimum): 8.6 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 12.7 mm
L (GTC - skærekantlængde, pos. A): 12.7 mm
BD (GTC - kropsdiameter): 18 mm
Skaftdiameter (DCON): 20
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 20 Degree
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 20 mm
LU (GTC - brugbar længde): 25 mm
DC (GTC - skærediameter): 31 mm
Skærevinkel: 45
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 45 Degree
OHX (GTC - stikkende længde): 46 mm
LS (GTC - Shanklængde): 80 mm
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. A): 90 Degree
Samlet længde (OAL): 121
LF (GTC - funktionel længde): 121 mm
OAL (GTC - samlet længde): 121 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 200
Fordybning (LDN): 41,0
Skafttype: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerance klasse tilslutning boring diameter maskinside): h7
Indvendig kølevæske: No
Diameter (DC): ø31
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
MIID (GTC - identifikation af Master-indsats, position A): SEKW120308TN