Držalo za rezkanje - MCSE115

Št. art.: THC05855
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka THC05855
EAN/GTIN 4960664046898
Številka proizvajalca THC05855
L-število L22140 101794
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za rezkanje - MCSE115

Lastnosti:

CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
WT (GTC – teža predmeta): 0.296 kg
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
Število vložkov: 1
ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 1
ZEFP (GTC - efektivno štetje rezalnih robov): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 3.18 mm
APMX (GTC – Globina maksimalne Cut): 8.6 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 12.7 mm
L (GTC – Dolžina rezalnega roba, položaj A): 12.7 mm
BD (GTC – premer ohišja): 18 mm
Premer vpenjala (DCON): 20
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 20 Degree
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 20 mm
LU (GTC – uporabna dolžina): 25 mm
DC (GTC – premer rezanja): 31 mm
Kot rezanja: 45
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 45 Degree
OHX (GTC – štrleča dolžina): 46 mm
LS (GTC – dolžina vpenjala): 80 mm
EPSR (GTC – glavni kot rezalnega roba, položaj A): 90 Degree
Skupna dolžina (OAL): 121
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 121 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 121 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 200
Vdolbina (LDN): 41,0
Vrsta vpenjala: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerančni razred s premerom izvrtine na strani stroja): h7
Notranja hladilna tekočina: No
Premer (DC): ø31
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S
MIID (GTC – identifikacija ploščice Master, položaj A): SEKW120308TN