Portautensili per fresatura - MCSE115

Codice art.: THC05855
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
Codice articolo THC05855
EAN / GTIN 4960664046898
Codice del produttore THC05855
Numero-L L22140 101794
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MCSE115

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
WT (GTC - peso dell'articolo): 0.296 kg
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
Numero di inserti: 1
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 1
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 3.18 mm
APMX (GTC - profondità massima Cut): 8.6 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 12.7 mm
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. A): 12.7 mm
BD (GTC - diametro corpo): 18 mm
Diametro stelo (DCON): 20
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 20 Degree
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 20 mm
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 25 mm
DC (GTC - diametro di taglio): 31 mm
Angolo di taglio: 45
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 45 Degree
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 46 mm
LS (GTC - lunghezza stelo): 80 mm
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. A): 90 Degree
Lunghezza totale (OAL): 121
LF (GTC - lunghezza funzionale): 121 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 121 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 200
Rientranza (LDN): 41,0
Tipo di stelo: Cylindrical
TCDCON (GTC - diametro foro collegamento classe tolleranza ISO lato macchina): h7
Liquido di raffreddamento interno: No
Diametro (DC): ø31
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
MIID (GTC - identificazione inserto Master, posizione A): SEKW120308TN