• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Portaherramientas de fresado - MCSE115

Número de artículo: THC05855

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo THC05855
EAN / GTIN 4960664046898
Número del fabricante THC05855
Número L L22140 101794
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MCSE115

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
WT (GTC - Peso del artículo): 0.296 kg
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
Número de insertos: 1
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 1
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.18 mm
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 8.6 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 12.7 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 12.7 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 18 mm
Diámetro de vástago (DCON): 20
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 20 Degree
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 20 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 25 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 31 mm
Ángulo de corte: 45
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 45 Degree
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 46 mm
LS (GTC - Longitud de caña): 80 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 90 Degree
Longitud total (OAL): 121
LF (GTC - longitud funcional): 121 mm
OAL (GTC - Longitud total): 121 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 200
Receso (LDN): 41,0
Tipo de vástago: Cylindrical
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h7
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø31
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
MIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): SEKW120308TN