Cap pentru scule de frezat - MCSE115

Cod articol.: THC05855
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol THC05855
EAN / GTIN 4960664046898
Număr producător THC05855
L-Număr L22140 101794
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MCSE115

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
WT (GTC - greutatea elementului): 0.296 kg
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
Numărul de inserții: 1
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 1
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 3.18 mm
APMX (GTC - adâncime maximă Cut): 8.6 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 12.7 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 12.7 mm
BD (GTC - diametru corp): 18 mm
Diametru brăzdar (DCON): 20
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 20 Degree
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 20 mm
LU (GTC - lungime utilizabilă): 25 mm
DC (GTC - Diametru de tăiere): 31 mm
Unghi de tăiere: 45
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 45 Degree
OHX (GTC - lungime proeminentă): 46 mm
LS (GTC - lungime brăzdar): 80 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 90 Degree
Lungime totală (OAL): 121
LF (GTC - lungime funcțională): 121 mm
OAL (GTC - lungime totală): 121 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 200
Nișă (LDN): 41,0
Tip brăzdar: Cylindrical
TCDCON (GTC - clasa de toleranță ISO, diametru alezaj pe partea mașinii): h7
Lichid de răcire intern: No
Diametru (DC): ø31
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
MIID (GTC - identificarea insertului Master, poziția A): SEKW120308TN