• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter zum Fräsen - MCSE115

Artikel-Nr.: THC05855
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC05855
EAN / GTIN 4960664046898
Herstellernummer THC05855
L-Nummer L22140 101794
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MCSE115

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.296 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 1
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 1
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 8.6 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 12.7 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 12.7 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 18 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 20
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 20 Degree
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 20 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 25 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 31 mm
Schnittwinkel: 45
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 45 Degree
OHX (GTC - überstehende Länge): 46 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 80 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 121
LF (GTC – Funktionslänge): 121 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 121 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 200
Aussparung (LDN): 41,0
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h7
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø31
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): SEKW120308TN

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb