Porte-outil de fraisage - MCSE115

Réf.: THC05855
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article THC05855
EAN / GTIN 4960664046898
Réf. fabricant THC05855
Article hors catalogue L22140 101794
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MCSE115

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
WT (GTC - poids de l'article): 0.296 kg
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
Nombre de plaquettes: 1
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 1
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.18 mm
APMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 8.6 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 12.7 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 12.7 mm
BD (GTC - diamètre du corps): 18 mm
Diamètre de la tige (DCON): 20
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 20 Degree
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 20 mm
LU (GTC - longueur utilisable): 25 mm
DC (GTC - diamètre de coupe): 31 mm
Angle de coupe: 45
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 45 Degree
OHX (GTC - longueur saillante): 46 mm
LS (GTC - longueur de la tige): 80 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 90 Degree
Longueur totale (OAL): 121
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 121 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 121 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 200
Renfoncement (LDN): 41,0
Type de tige: Cylindrical
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h7
Liquide de refroidissement interne: No
Diamètre (DC): ø31
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
MIID (GTC - identification de plaquette Master, position A): SEKW120308TN