{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Zawartość włókien, Elastan | 8 % | |
| Zawartość włókien, Nylon | 92 % | |
| Oznaczenie producenta | T701; WX3 Slim Fit Arbeitshose | |
| Opakowanie | luzem | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed promieniowaniem UV | |
| Pozycja | Z przodu | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 8 szt. | |
| Kolor | Szare | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Elastan; Nylon; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 245 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Guzik; Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Odbija światło; Standard UV; oddychająca |
| Numer artykułu | T718MGR36 | |
| EAN / GTIN | 5036108421480 | |
| Numer producenta | T718MGR36 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |