Pantaloni da lavoro WX3 Slim Fit Metal Grey 36 R

Codice art.: T718MGR36
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Farbton, grau Silbergrau
Gewebeanteil, Baumwolle 35 %
Gewebeanteil, Polyester 65 %
Gewebeanteil, Elastan 8 %
Gewebeanteil, Nylon 92 %
Herstellerbezeichnung T701; WX3 Slim Fit Arbeitshose
Verpackung lose
Anwendungsart UV-Schutz
Position vorne
Anzahl Taschen, vorne 8 St.
Farbe grau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Elastan; Nylon; Polyester
Gewebedichte 245 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Produktart Bundhose
Geschlecht Unisex
mit Taschen ja
Verschluss Knopf; Reißverschluss
Eigenschaften UV Standard; atmungsaktiv; reflektierend

Identificazione e classificazione

Codice articolo T718MGR36
EAN / GTIN 5036108421480
Codice del produttore T718MGR36
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questa versione slim fit del nostro T701 è un pantalone da lavoro moderno che veste bene come il suo look. E' realizzato in resistente tessuto canvas cotone e poliestere ed include cuciture triple, questi pantaloni sono stati ideati per durare nel tempo. Caratteristiche di design innovative come i pannelli elasticizzati offrono un comfort e una flessibilità eccellenti nelle aree di movimento di maggior importanza. Altre caratteristiche pratiche includono vita rialzata con elastico laterale, le tasche per ginocchiere offrono una protezione extra in tutte le condizioni di lavoro e tasche multiple garantiscono una custodia sicura.

Proprietà:

  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort
  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • 8 tasche ampie
  • Tasca porta metro
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento della giuntura
  • Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • Tasca porta smart phone
  • Tasca porta badge staccabile
  • Tasca laterale con cerniera
  • ll retro vita rialzato garantisce protezione in tutte le posizioni di lavoro
  • Elastico antiscivolo sull'interno vita per mantenere gli indumenti superiori del corpo a posto
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Cuciture in contrasto
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone finitura Pesca Canvas
Tessuto a contrasto: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane
Composizione del contrasto: 87% Nylon, 13% Elastane
Descrizione del contrasto: Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7