Pantalón de trabajo WX3 Slim Fit Metal Grey 36 R

Número de artículo: T718MGR36
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, gris Gris plata
Porcentaje de tejido, Algodón 35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 65 %
Porcentaje de tejido, Elastano 8 %
Porcentaje de tejido, Nailon 92 %
Denominación del fabricante T701; WX3 Slim Fit Arbeitshose
Embalaje sueltos
Tipo de aplicación Protección UV
Posición Delante
Número bolsillos, Delante 8 ud.
Color gris
Composición del tejido Algodón; Elastano; Nailon; Poliéster
Densidad tejido 245 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de producto Pantalón
Sexo Unisex
Con bolsillos
Cierre Botón; Cremallera
Características Estándar UV; Reflectante; transpirable

Identificación y clasificación

Número de artículo T718MGR36
EAN / GTIN 5036108421480
Número del fabricante T718MGR36
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Esta versión ajustada de nuestro T701 es un pantalón de trabajo contemporáneo que sienta tan bien como parece. Fabricados con duradera loneta de polialgodón, y con costuras de puntada triple, estos pantalones han sido creados para durar. Con innovadoras características de diseño, como los paneles elásticos que proporcionan confort y flexibilidad excelentes en las zonas clave para el movimiento. Otros detalles prácticos son la cinturilla con trasera más alta y laterales elásticos, bolsillos para rodilleras, que facilitan más protección en cualquier posición de trabajo, y múltiples bolsillos que ofrecen seguridad para lo que guarde en ellos.

Característica:

  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Duradera y suave loneta de poliéster/algodón para mayores prestaciones y máxima comodidad del usuario
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el metro
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Refuerzo en la entrepierna para reducir el estrés y evitar el fallo de las costuras
  • Longitud ajustable - pernera regular a larga
  • Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Bolsillo para el smartphone
  • Porta identificación desmontable
  • Práctico bolsillos lateral en el muslo con cremallera
  • Cinturilla con trasera alta que asegura la protección en cualquier posición de trabajo
  • Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus Canvas: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: Canvas piel de melocotón 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastano
Composición del contraste: 87% Nylon, 13% Elastano
Descripción del contraste: Manténgase protegido con los paneles elásticos CorePro™, colocados con precisión en las zonas de mayor desgaste para ofrecer los más altos niveles de resistencia a la abrasión y durabilidad. Ensayado a 100.000 frotes, este resistente tejido asegura su máxima longevidad en las situaciones más duras.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7