Pantalon de travail WX3 - Coupe Slim Metal Grey 36 R

Réf.: T718MGR36
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, gris Gris argenté
Teneur en tissu, coton 35 %
Teneur en tissu, polyester 65 %
Teneur en tissu, elasthanne 8 %
Teneur en tissu, Nylon 92 %
Référence fabricant T701; WX3 Slim Fit Arbeitshose
Emballage En vrac
Type d’application protection contre les UV
Position avant
Nombre de poches, avant 8 pc.
Couleur gris
Composition du tissu coton; elasthanne; Nylon; polyester
Densité du tissu 245 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit pantalon
Sexe Unisexe
Avec poches oui
Mécanisme de fermeture bouton; fermeture à glissière
Caractéristiques UV Standard; propriété réfléchissante; respirant

Identification et classification

Référence article T718MGR36
EAN / GTIN 5036108421480
Réf. fabricant T718MGR36
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cette version slim de notre T701, est un pantalon de travail contemporain qui se porte aussi bien qu'il a l'air. Fabriqués à partir d'un solide tissu poly-coton canvas, et assemblés par des coutures triples piqûres, ces pantalons ont été conçus pour durer. Des caractéristiques de conception innovantes telles que les panneaux extensibles offrent un excellent confort et une flexibilité dans les zones de mouvement clés. Autres caractéristiques pratiques : taille haute à l'arrière avec élasticité latérale, poches pour genouillères offrant une protection supplémentaire dans toutes les conditions de travail et poches multiples sécurisées pour plus de rangement.

Caractéristique(s):

  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Toile Canvas en polyester / coton résistant pour une haute performance et un confort maximal
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poche mètre
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Gousset d’entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures
  • Ourlet réglable - jambe régulière à longue
  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Poche smartphone
  • Porte-badge amovible
  • Poche latérale zippées pratique sur la cuisse
  • Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
  • Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • balayé de tous les points de stress
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche
Composition de la coque: 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche
Tissu contrasté: CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne
Composition du contraste: 87 % nylon, 13 % élasthanne
Description du contraste: Restez protégé avec les panneaux Corepro™ conçus avec précision dans les zones à forte usure pour offrir les plus hauts niveaux de résistance à l'abrasion et de durabilité. Testé à 100 000 frottements, ce tissu résistant assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7