WX3 Pantaloni de lucru Slim Fit Metal Grey 36 R

Cod articol.: T718MGR36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri argintiu
Procentul de țesătură, Bumbac 35 %
Procentul de țesătură, Poliester 65 %
Procentul de țesătură, Elastan 8 %
Procentul de țesătură, Nailon 92 %
Denumirea producătorului T701; WX3 Slim Fit Arbeitshose
Ambalaj neambalate individual
Tipul de aplicare Protecţie UV
Poziţie În față
Număr de buzunare, În față 8 buc.
Culoarea gri
Componentele ţesăturii Bumbac; Elastan; Nailon; Poliester
Densitatea ţesăturii 245 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Pantaloni
Sex Unisex
Cu buzunare da
Închidere Fermoar; Nastur
Caracteristici Reflectorizant; Standard UV; permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol T718MGR36
EAN / GTIN 5036108421480
Număr producător T718MGR36
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Această versiune slim fit a pantalonului nostru T701 este un pantalon de lucru contemporan care se potrivește la fel de bine cum arată. Confectionati din tesatura durabila din bumbac cu poliester si include cusaturi triple, acesti pantaloni au fost creati pentru a dura. Caracteristicile inovatoare de design, cum ar fi panourile elastice, oferă un confort și o flexibilitate excelente în zonele cheie de mișcare. Alte caracteristici practice includ croi inalt la spate cu elasticitate laterala, buzunarele genunchiului ofera o protectie suplimentara in toate conditiile de lucru si buzunarele multiple asigura stocare sigura.

Caracteristică:

  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Pânză durabilă de poliester / bumbac moale pentru o performanta inalta si comfort maxim la purtare
  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • 8 buzunare
  • Buzunar suport rigla
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Design contemporan cu linii clare
  • Deschizatura la gat
  • Tiv reglabil - de la picior normal la picior lung
  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Buzunar pentru smartphone
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Buzunar lateral pe partea din spate
  • Curea lata ce asigura protectie indiferent de pozitia in care se lucreaza
  • Talie interioară elastică Gripper care ajută la menținerea în poziție a articolelor de îmbrăcăminte pentru partea superioară a corpului
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Design Comunitar Inregistrat
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac - Cotton Canvas cu finisaj tip piersica
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac - Cotton Canvas tip piersica la suprafata
Țesătură de contrast: CorePro: 92% nylon, 8% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 92% nylon, 8% elastan
Descriere ţesătură de contrast: Rămâneți protejat cu panourile CorePro™ care sunt proiectate cu precizie în zonele de uzură ridicată pentru a oferi cele mai înalte niveluri de rezistență la abraziune și durabilitate. Testată până la 100.000 de frecari, această țesătură rezistentă asigură o longevitate maximă în cele mai dure medii.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7